Spécifications
Dimensions
- Diamètre du clou15 g
- Longueur du clou1-1/4 po, 2-1/2 po
- Poids6.65 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Type de batterieLithium-ion
- Numéro CUP du fabricant885911489751
- Type de pistolet à clousFinition
- Source d’alimentationSans fil
- CUP_NON885911489751
- Tension20 V
Aperçu
- 100 % alimenté par batterie. Élimine les tracas liés à l’utilisation du gaz, du compresseur et du tuyau
- Le moteur sans balais maximise la durée de fonctionnement et la durabilité
- Le micro-nez améliore la visibilité et la précision du positionnement des clous (comparativement à DEWALT DC628)
- Gâchette sélectionnable sans outil pour les modes d’actionnement séquentiel ou par contact
- Réglage de la profondeur sans outil pour fraiser les clous avec précision
- Dégagement de blocage sans outil pour éliminer rapidement et facilement les blocages de clous
- Les lumières DEL multifonctionnelles aident à fournir à la fois l’éclairage de l’espace de travail et les diagnostics des outils
- Levier de déblocage de calage intégré sans outil pour réinitialiser rapidement la lame d’entraînement en cas de calage
- Crochet de ceinture réglable pour fixation à gauche ou à droite selon les préférences de l’utilisateur
- Le chargeur en ligne est facile à utiliser dans plusieurs orientations et dans les espaces restreints
- Compatible avec toutes les piles DEWALT 20V MAX*
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation