Motion
C6-45T-48-09
Assemblage complet de la poulie tendeur égale - Cote C, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07618599
N° MFRC6-45T-48-09
Prix760.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur égale - Cote C, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07618599
N° MFRC6-45T-48-09
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
Prix760.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    17.63 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5 po
  • Largeur totale du cadre
    59.5 po
  • Poids
    98 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950816265

Aperçu

Description du fabricant
C6-45T-48-09 ASSEMBLAGE DE TROUPE CÉMA C EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 87 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer