Motion
D6-R-36-09-4
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618834
N° MFRD6-R-36-09-4
Prix303.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618834
N° MFRD6-R-36-09-4
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
Prix303.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    57 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur totale du cadre
    57 po
  • Poids
    45 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950832616
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950832616

Aperçu

Description du fabricant
D6-R-36-09-4 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA D
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1083 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer