Motion
D6-RRD-54
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618853
N° MFRD6-RRD-54
Prix756.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618853
N° MFRD6-RRD-54
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
Prix756.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    57.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    58.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    60.55 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950832265
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950832265

Aperçu

Description du fabricant
D6-RRD-54 CEMA D 6" DIA DISQUE CAOUTCHOUC RETU

Vous pourriez également aimer