Motion
D6-TI-72
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618887
N° MFRD6-TI-72
Prix690.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - D, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618887
N° MFRD6-TI-72
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
Prix690.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    26 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    27.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    36.87 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950831794
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950831794

Aperçu

Description du fabricant
D6-TI-72 CÉMA D 6" DIA AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté