Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Poids9.9 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Style de conduiteHexagonales
- Numéro CUP du fabricant885911483667
- Vitesse maximale sans charge4400 tr/min
- Nombre de pièces8
- Outils inclus(1)Chargeur, (1)Sac d’entrepreneur, (1)Pistolet à vis pour cloison sèche MAX* XR® DCF620 20V , (1)Moteur à chocs à 3-Speed MAX* XR DCF887 20V MAX* XR 1/4 po, (2) Crochets de ceinture, (2) Blocs-piles DCB203 20V MAX* XR® 2.0AH
- CUP_NON885911483667
- Tension20 V
Aperçu
- DEWALT moteur sans balais construit dans les deux unités qui offre une durée de fonctionnement maximale
- Les batteries au lithium-ion XR avec jauge de carburant offrent 33 % plus de capacité que les blocs-piles standard
- La visseuse à chocs est compacte (5.55 po de l’avant à l’arrière) et légère (2.9 lb) pour s’adapter aux endroits restreints
- Le pistolet à vis a jusqu’à 4,400 tr/min pour une vitesse supérieure à celle du pistolet à vis à fil DW272
- Le pistolet à vis est équilibré et ergonomique – comparable au pistolet à vis à fil DW272 DEWALT
- Le tournevis à chocs est doté d’un mandrin hexagonal de 1/4 po à chargement d’une main qui accepte les pointes de trépan de 1 po
- Crochet de ceinture inclus sur les deux unités pour la portabilité ainsi que des DEL pour une visibilité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation