Motion
DCK267M2

DEWALT
DCK267M2

Trousse de visseuse à cloison sèche et de visseuse à percussion MAX* XR® (4.0 Ah) - 1/4 po / 254 mm, hexagonale, vitesse maximale sans charge de 4400 tr/min
N° D’ARTICLE MI07619243
N° MFRDCK267M2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK267M2

Trousse de visseuse à cloison sèche et de visseuse à percussion MAX* XR® (4.0 Ah) - 1/4 po / 254 mm, hexagonale, vitesse maximale sans charge de 4400 tr/min
N° D’ARTICLE MI07619243
N° MFRDCK267M2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Poids
    10.95 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    885911483674
  • Vitesse maximale sans charge
    4400 tr/min
  • Nombre de pièces
    8
  • Outils inclus
    (1)Charger, (1)Contractor Bag, (1)DCF620 20V MAX* XR® Drywall Screwgun, (1)DCF887 20V MAX* XR® 1/4" 3-Speed Impact Driver, (2) Belt Clips, (2) DCB204 20V MAX* XR 4.0AH Battery Pack
  • CUP_NON
    885911483674
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À VIS DCK267M2 20V XR MAX ET IMP
  • DEWALT moteur sans balais construit dans les deux unités qui offre une durée de fonctionnement maximale
  • Les batteries au lithium-ion XR avec jauge de carburant offrent 33 % plus de capacité que les blocs-piles standard
  • La visseuse à chocs est compacte (5.55 po de l’avant à l’arrière) et légère (2.9 lb) pour s’adapter aux endroits restreints
  • Le pistolet à vis a jusqu’à 4,400 tr/min pour une vitesse supérieure à celle du pistolet à vis à fil DW272
  • Le pistolet à vis est équilibré et ergonomique – comparable au pistolet à vis à fil DW272 DEWALT
  • Le tournevis à chocs est doté d’un mandrin hexagonal de 1/4 po à chargement d’une main qui accepte les pointes de trépan de 1 po
  • Crochet de ceinture inclus sur les deux unités pour la portabilité ainsi que des DEL pour une visibilité accrue
  • Réglages à 3 vitesses sur le tournevis à percussion pour une polyvalence d’application optimisée
  • Entraînement de précision en vitesse 1 pour des applications de précision et un contrôle accru

Vous pourriez également aimer