Spécifications
Dimensions
- Poids17.10 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Numéro CUP du fabricant885911459013
- Nombre de pièces8
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclus(1) Sac d’entrepreneur, (1) DCB115, (1) DCD996, (1) DCF887, (1) DCL040, (1) DCS367, (2) DCB205
- CUP_NON885911459013
- Tension20 V
Aperçu
- Le modèle DCD996 est doté d’un moteur sans balais haute efficacité DEWALT qui offre plus de temps de fonctionnement que les moteurs brossés. Il est également doté d’un mandrin en métal nitrocarburé à cliquet 1/2 robuste avec des inserts en carbure pour une force de préhension supérieure de la mèche.
- Le modèle DCF887 est doté d’un moteur sans DEWALT pour un temps de fonctionnement plus long et de réglages à 3 vitesses pour plus de polyvalence avec Precision Drive pour un contrôle accru
- DCL040 est une lampe de poche brillante qui illumine votre espace de travail avec une sortie DEL de 110 lumens.
- Le modèle DCS367 est doté d’une gâchette à vitesse variable avec 0-2900 SPM et d’une bride de lame à 4 positions à levier.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation