Motion
L-DSG-01-2B2-D24-70

YUKEN
L-DSG-01-2B2-D24-70

Faible puissance 0.60 A de maintien / 14 Watt
N° D’ARTICLE MI07620308
N° MFRL-DSG-01-2B2-D24-70
Prix309.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
L-DSG-01-2B2-D24-70

Faible puissance 0.60 A de maintien / 14 Watt
N° D’ARTICLE MI07620308
N° MFRL-DSG-01-2B2-D24-70
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
Prix309.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 psi

Aperçu

Description du fabricant
L-DSG-01-2B2-D24-70 FAIBLE WATT 0.60 A
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D03 - faible puissance 14W\n・Max. pression de service jusqu'à 16MPa (2,320psi)\n-Débit maximal jusqu'à 40L/min (10.6gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté