Motion
RUBAN 23528 4496 B 1/4 PO X 36 VG X 1/16 PO

3M
23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4496B, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07621056
N° MFR23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"
Prix18.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4496B, noir, 1/4 po x 36 vg, 62 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07621056
N° MFR23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"
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
Prix18.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm) noir ou blanc• Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces• Ruban conformable qui adhère aux surfaces irrégulières• Système d’adhésif acrylique unique offrant une durabilité à long terme• Bonne résistance à la température initiale et à long terme
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115235283
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 23528 4496 B 1/4 PO X 36 VG X 1/16 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif acrylique unique offre une durabilité à long terme
  • Bonne résistance initiale et à long terme à la température