Motion
399-HEATPACK
Mini chauffe-mains Heat Pack| 8 heures de chaleur| Activation par air| 40 paires par boîte de présentation
N° D’ARTICLE MI07621982
N° MFR399-HEATPACK
Prix53.69 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mini chauffe-mains Heat Pack| 8 heures de chaleur| Activation par air| 40 paires par boîte de présentation
N° D’ARTICLE MI07621982
N° MFR399-HEATPACK
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
Prix53.69 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.5 cm
  • Taille
    OS OS

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Couleurs
    Orange
  • Description
    Sachets chauffants - Réchauffeurs à main activés par l’air
  • Mot-clé de description
    Réchauffement
  • À utiliser avec
    Gants
  • Numéro CUP du fabricant
    616314213656
  • Type de produit
    Réchauffe-mains
  • CUP_NON
    616314213656

Aperçu

Description du fabricant
MINI CHAUFFE399-HEATPACK, 8 HEURES
  • Taille idéale pour nos chapeaux et nos gants
  • Activé à l’air et atteint la température maximale en 2-5 minutes
  • Génère plus de 8 heures de chaleur
  • Le chauffage peut être suspendu à tout moment en refermant les inserts dans un contenant hermétique
  • Non toxique
  • Taille de l'insert : 2" x 3.5" (5.1cm x 8.9cm)
  • Offert en 40 boîtes de présentation à paires (5.6 lb, 2.5 kg) et 240 boîtes en vrac à paires (35 lb, 15.9 kg)