Motion
MXFR10S
MXFR10S - TIGE (X) GOUJON EN ALLIAGE ENDURA HT - GOUJON F-R 10MM-10MM
N° D’ARTICLE MI07622764
N° MFRMXFR10S
Prix42.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MXFR10S - TIGE (X) GOUJON EN ALLIAGE ENDURA HT - GOUJON F-R 10MM-10MM
N° D’ARTICLE MI07622764
N° MFRMXFR10S
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
Prix42.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    17 °
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MXF
  • Style
    Emplacement du chargeur
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990127822

Aperçu

Description du fabricant
MXFR10S M10X1.5 EXTRÉMITÉ TIGE AVEC GOUJON
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : nylon renforcé 12 avec PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • GOUJON : acier au carbone
  • CARACTÉRISTIQUES : Soutien métal sur métal pour les charges lourdes d’électrocution, épaisseur transversale accrue pour une plus grande résistance à la traction