Motion
3HBE-10-M303X

GAST MFG
3HBE-10-M303X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 100, 220
N° D’ARTICLE MI07624511
N° MFR3HBE-10-M303X
Prix1,829.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
3HBE-10-M303X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 100, 220
N° D’ARTICLE MI07624511
N° MFR3HBE-10-M303X
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
Prix1,829.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    24.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    100 psi
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Certifié CSA
    Oui
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    50 psi
  • Pression maximale
    100 psi
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    70 dB
  • Tension d’alimentation
    190-240 V
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
3HBE-10-M303X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté