Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur39.00 lb
Détails
- Pression d’air50 psi
- Débit d’air5.4 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Certifié CSAOui
- ECCNEAR99
- Pression continue maximale50 psi
- Pression maximale50 psi
- Débit d’air maximal5.4 pcm
- Nombre de phases de moteurCA monophasé
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore78 dB
- Tension d’alimentation100-120 V
- Tension100-110 V/220-240 V, 115 V/208-230 V