Motion
86R135-101-N270X

GAST MFG
86R135-101-N270X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 125, 100-120-200-240/50-60, 1.7
N° D’ARTICLE MI07624569
N° MFR86R135-101-N270X
Prix694.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
86R135-101-N270X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 125, 100-120-200-240/50-60, 1.7
N° D’ARTICLE MI07624569
N° MFR86R135-101-N270X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix694.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    14.90 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psi
  • Débit d’air
    1.7 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Règlement sur la liste des approbations
    UL/CE
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    100 psi
  • Pression maximale
    125 psi
  • Débit d’air maximal
    1.7 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    65 dB
  • Tension
    100-120-200-240 V/50-60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
86R135-101-N270X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté