Motion
13B082
MEULE DE BANC SERTIE DE 8 PO X 1/2 PO
N° D’ARTICLE MI07630162
N° MFR13B082
Prix45.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE DE BANC SERTIE DE 8 PO X 1/2 PO
N° D’ARTICLE MI07630162
N° MFR13B082
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
Prix45.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    8 po
  • Longueur totale
    8.2 po
  • Longueur de la garniture
    1.7717 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po à 1/2 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier à outils
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de stock du fabricant
    13B082
  • Numéro CUP du fabricant
    662980333235
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bague de réducteur
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    Pour le retrait et l’ébavurage

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROULETTE MÉTALLIQUE 13-B082 8 PO 1/2 PO DE LARGE