Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.0118 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture0.8661 po
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980673072
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageFileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationVendu individuellement
Aperçu
- Action de brossage rapide; nettoyage du métal avant le soudage; nettoyage des structures métalliques; élimination de la peinture, du revêtement, de la rouille et du tartre; sertie pour le nettoyage léger de la surface, l’élimination de la rouille et de la peinture, etc. L’anneau de support de sécurité contrôle le fléau pour prolonger la durée de vie de la brosse. Une fois que les fils sont usés jusqu’à l’anneau, l’anneau peut être retiré pour exposer plus de fil et prolonger la durée de vie de la brosse.