Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine33-3/4 à 37-1/4 po, 85.7 à 94.6 cm
- Hauteur5 pi 3 po - 7 pi 7 po
- Longueur2 pi 2-1/2 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur23-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à goupille, fabriquée selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D751, ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5733, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesJetable, résistant aux déchirures, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusNon
- Numéro CUP du fabricant888120015582
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonOurlet ouvert
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015582
Aperçu
- Jetable
- Fermeture éclair à l’avant
- Résistant aux déchirures