Motion
NB120SWH2X002500
Proshield® Combinaison jetable collée 50 - Manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau stratifié microporeux, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 2 TG
N° D’ARTICLE MI07631335
N° MFRNB120SWH2X002500
Prix10.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Proshield® Combinaison jetable collée 50 - Manchette ouverte, style cheville ouverte, matériau stratifié microporeux, fermeture à glissière à l’avant, blanche, 2 TG
N° D’ARTICLE MI07631335
N° MFRNB120SWH2X002500
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
Prix10.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    44-1/4 à 47-3/4 po, 112.4 à 121.3 cm
  • Hauteur
    6 pi - 6 pi 4 po
  • Longueur
    2 pi 4-3/4 po
  • Épaisseur du matériau
    7.6 mil
  • Poids du matériel
    1.6
  • Taille
    2
  • Largeur
    2 pi 4-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière de verrouillage de la goupille, collet
  • Fermeture à la cheville
    Ourlet ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D751, ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5733, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Combinaison DuPont ProShield 50
  • Type de tissu
    Pellicule microporeuse et tissu non tissé
  • Caractéristiques
    Sans latex, léger, film microporeux, curseur de verrouillage à goupille
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    888120015612
  • Matériel
    Film stratifié microporeux
  • Poignet de pantalon
    Poignets ouverts
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    888120015612

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON NB120SWH2X002500 PROSHIELD 50
  • Léger
  • Pellicule microporeux
  • Glissière de verrouillage de la goupille
  • Sans latex