Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine29-3/4 à 33-1/4 po, 75.6 à 84.5 cm
- Hauteur5 pi - 5 pi 7 po
- Longueur2 pi 2-1/2 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur21-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à goupille, sans latex
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesChevilles élastiques, bande élastique aux poignets, sans latex, léger, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusNon
- Numéro CUP du fabricant888120015759
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015759
Aperçu
- Léger
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Sans latex