Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine40-3/4 à 44-1/4 po, 103.5 à 112.4 cm
- Hauteur5 pi 8 po - 6 pi 2 po
- Longueur2 pi 4-1/4 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur2 pi 3 po
Détails
- Détails supplémentairesTirette de glissière à verrouillage par goupille, col, bande élastique aux poignets, chevilles élastiques
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1, EN 1149-1
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesJetables, chevilles élastiques, poignets élastiques, léger, résistant aux déchirures, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusNon
- ComprendPoignets élastiques, chevilles élastiques
- Numéro CUP du fabricant888120015780
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015780
Aperçu
- Jetable
- Léger
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Résistant aux déchirures