Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine44-1/4 à 47-3/4 po, 112.4 à 121.3 cm
- Hauteur6 pi - 6 pi 4 po
- Longueur2 pi 4-3/4 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Taille2
- Largeur2 pi 4-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à goupille, fabriquée selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D751, ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5733, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison DuPont ProShield 50 . Pellicule microporeuse légère conçue pour les aérosols non dangereux, les éclaboussures légères de liquide et les particules sèches
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesChevilles élastiques, poignets élastiques, léger, coutures surjetées, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusNon
- ComprendÉlastiques aux poignets et aux chevilles
- Numéro CUP du fabricant888120015797
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015797
Aperçu
- Léger
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Coutures surjetées