Motion
75134669

DICHTOMATIK
75134669

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2 mm, 84 mm DI, 88 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07631389
N° MFR75134669
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75134669

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2 mm, 84 mm DI, 88 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07631389
N° MFR75134669
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
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    84 mm
  • Extérieur Diamètre  
    88 mm
  • Poids global
    1.601 g
  • Épaisseur
    0.0790 po, 2 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.71 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75134669
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75134669 2.00MM CS X 84MM ID FKM VITON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères