Motion
FFM050056050
FFM050056050 DOUILLE
N° D’ARTICLE MI07631851
N° MFRFFM050056050
Prix43.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FFM050056050 DOUILLE
N° D’ARTICLE MI07631851
N° MFRFFM050056050
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
Prix43.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Bride Diamètre  
    62 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Longueur  
    50 mm
  • Poids
    0.381 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905178559
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FFM
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905178559

Aperçu

Description du fabricant
FFM050056050 DOUILLE
  • Les roulements de liaison offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consultez Bunting si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques