Motion
09-K1218/L
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07632418
N° MFR09-K1218/L
Prix26.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07632418
N° MFR09-K1218/L
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
Prix26.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    380 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4331
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314207853
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314207853

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN TACTILE SANS COUTURE 09-K1218/L GTEK
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement