Motion
09-K1218/S
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07632879
N° MFR09-K1218/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® mélangés sans couture avec paume et doigts recouverts de NeoFoam® - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI07632879
N° MFR09-K1218/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    38 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4331
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314207877
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN TACTILE SANS COUTURE 09-K1218/S GTEK
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon