Motion
CFSWDNM3555T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 3480 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633534
N° MFRCFSWDNM3555T-E
Prix4,169.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 3480 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633534
N° MFRCFSWDNM3555T-E
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
Prix4,169.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Poids
    64 lb

Détails

  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568866955
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568866955

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDNM3555T-E 2HP 3600RPM 145TC TENV