Motion
CFSWDM41908T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TSC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3540 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633564
N° MFRCFSWDM41908T
Prix18,164.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TSC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3540 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633564
N° MFRCFSWDM41908T
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
Votre prix18,164.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TSC
  • Poids
    445 lb

Détails

  • Régime de base
    3540 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    34.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568883266

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM41908T 30HP 3600RPM 284TC TEFC