Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Longueur totale5 po
- Poids de l’outil3.3 lb
- Couple1500 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrin1/4 po
- Taux d’impact3600 ipm
- Vitesse maximale3400 tr/min
- Nombre de pièces4
- Puissance nominale3.0 Ah
- CUP_NON088381848695
- Tension18 V
Aperçu
- Le moteur sans balais BL .B offre un couple maximal de 1,500 po-lb
- Vitesse variable (0-3,400 tr/min et 0-3,600 IPM) pour une large gamme d’applications de fixation
- Le moteur sans balais BL. BL. BL. élimine les balais de carbone, ce qui permet au moteur BL. BL. BL. BL. BL. BL. s’échauffe plus rapidement et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
- Le moteur sans balais BL de haute efficacité est commandé électroniquement pour optimiser la consommation d’énergie de la batterie, ce qui permet une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
- Le moteur sans balais BL. BL. s’utilise efficacement pour adapter le couple et le régime aux demandes changeantes de l’application
- Conception compacte et ergonomique de seulement 5 po de long
- Ne pèse que 3.3 lb avec la batterie pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Mandrin hexagonal pratique de 1/4 po pour des changements de mèche rapides
- Deux lumières DEL intégrées éclairent la zone de travail
- La prise souple caoutchoutée offre un confort accru au travail