Motion
XT328M

MAKITA
XT328M

LXT® Lithium-Ion Brushless Cordless Combo Kit - Sans fil, 18 V, Nombre de pièces : 7
N° D’ARTICLE MI07635741
N° MFRXT328M
Prix695.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
XT328M

LXT® Lithium-Ion Brushless Cordless Combo Kit - Sans fil, 18 V, Nombre de pièces : 7
N° D’ARTICLE MI07635741
N° MFRXT328M
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
Prix695.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Numéro CUP du fabricant
    088381829489
  • Nombre de pièces
    7
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    (1) 18V LXT® Brushless Impact Driver (XDT13Z), (1) 18V LXT® Brushless Recipro Saw (XRJ05Z), (1) 18V LXT® Compact Brushless 1/2" Hammer Driver-Drill (XPH12Z), (1) 18V LXT® Lithium-Ion Rapid Optimum Charger (DC18RC), (1) Tool Bag, (2) 18V LXT® Lithium-Ion 4.0Ah Battery (BL1840B)
  • CUP_NON
    088381829489
  • Tension
    18 V

Aperçu

Description du fabricant
XT328M 18V LXT ENSEMBLE COMBINÉ 3 PIÈCES
  • Le marteau perforateur à 2 vitesses variable de 1/2 po (0-500 et 0-2,000 tr/min) (0-7,500 et 0-30,000 mi/min) offre un couple maximal de 530 po-lb; ne pèse que 4.2 lb avec batterie
  • Le tournevis à chocs à vitesse variable (0-3,400 tr/min et 0-3,600 IPM) fournit un couple maximal de 1,500 po-lb; ne pèse que 3.3 lb avec la batterie
  • La scie Recipro offre 0-2,300 (faible) et 0-3,000 (élevée) coups par minute et une longueur de coup de 1-1/4 po pour une coupe plus rapide
  • Le moteur sans balais BL. BL. BL. élimine les balais de carbone, ce qui permet au moteur BL. BL. BL. BL. BL. BL. s’échauffe plus rapidement et plus efficacement pour une durée de vie plus longue
  • Le moteur sans balais BL de haute efficacité est commandé électroniquement pour optimiser la consommation d’énergie de la batterie, ce qui permet une durée de fonctionnement jusqu’à 50 % plus longue par charge
  • Le moteur sans balais BL. BL. s’utilise efficacement pour adapter le couple et le régime aux demandes changeantes de l’application
  • La technologie de protection extrême (XPT.) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l’eau dans des conditions difficiles
  • Équipée de commandes informatiques Star Protection pour protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
  • 18V La batterie lithium-ion 4.0Ah LXT® BL1840B atteint sa pleine charge en 40 minutes ou moins
  • Le chargeur Rapid Optimum est doté d’un ventilateur intégré pour refroidir la batterie, ce qui permet une recharge plus rapide et plus efficace

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif