Motion
31L007
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 7/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI07637450
N° MFR31L007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 7/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI07637450
N° MFR31L007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.9380 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786033445

Aperçu

Description du fabricant
31L007