Spécifications
Dimensions
- Longueur36000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.375 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure de frein pneumatique
- Pression d’éclatement1400 psi
- CouleurBleu
- Matériau de renforcement du tuyauStabilisé contre les rayons UV
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service350 psi
Aperçu
- Résistance supérieure à l’abrasion
- Facilité de coupe
- Rendement du débit
- Flexibilité et extension améliorées
- Disponible dans toutes les tailles standard
- Couleurs standard et personnalisées