Motion
BS2-2224-2RS5K/VT143

SKF
BS2-2224-2RS5K/VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 69 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07639334
N° MFRBS2-2224-2RS5K/VT143
Prix2,003.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2224-2RS5K/VT143

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 69 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07639334
N° MFRBS2-2224-2RS5K/VT143
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
Prix2,003.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    21.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
BS2-2224-2RS5K/VT143 ROULEMENT SCELLÉ

You May Also Like