Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1880 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Taille du filetage du taraud5.125 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT211-35 2-3/16" TAKE UP UNIT
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC211-35
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes