Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0310 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.9250 po
- Taille du filetage du taraud4.000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST210-31 1-15/16 PO
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeSUC210-31
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes