Motion
SUCST211-35

SHUSTER CORP
SUCST211-35

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2-3/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07640003
N° MFRSUCST211-35
Prix1,119.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCST211-35

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2-3/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07640003
N° MFRSUCST211-35
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
Prix1,119.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.188 po
  • Hauteur totale
    5.7180 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Taille du filetage du taraud
    5.125 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST211-35 2-3/16 PO
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC211-35
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes d’aspiration en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST211-35 2-3/16 PO