Motion
1040T-HUB
Concentrateur de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier, alésage abréviable, diamètre de l’alésage 0.5000 po, longueur jusqu’à l’alésage 2.008
N° D’ARTICLE MI07643262
N° MFR1040T-HUB
Prix90.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de couplage 1040 , matériau de concentrateur en acier, alésage abréviable, diamètre de l’alésage 0.5000 po, longueur jusqu’à l’alésage 2.008
N° D’ARTICLE MI07643262
N° MFR1040T-HUB
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
Votre prix90.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.62
  • Taille min. de l’alésage
    0.5
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.25
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.008
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6200 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.972 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.1250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur reborable
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille flexible bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697950915845
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950915845

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE CPLG GRID, 1040T-HUB RSB
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon