Motion
1090T10-SUBASY
Couvercle de couplage de grille flexible bleue et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de raccord 1090
N° D’ARTICLE MI07643305
N° MFR1090T10-SUBASY
Prix857.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de couplage de grille flexible bleue et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de raccord 1090
N° D’ARTICLE MI07643305
N° MFR1090T10-SUBASY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix857.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1090
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9 po
  • Poids
    8.22 lb

Détails

  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro CUP du fabricant
    697950914985
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Série
    M10
  • CUP_NON
    697950914985

Aperçu

Description du fabricant
1090T10-SUBASY CPLG GRILLE COV/GRID/KIT
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer