Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur262-285 mm
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- ApplicationApplications par temps froid
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits
- Type de serviceService moyen
- EN3882231
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire spécifique à la main
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieForesterie, entreposage des aliments, machinerie et équipement, entretien des infrastructures
- Jauge de tricot15
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureNylon/Acrylique
- Numéro de catalogue du fabricant827696
- Numéro CUP du fabricant20076490084220
- MatérielPVC
- Normes respectéesEN/ANSI/ASTM
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- CUP_NON20076490084220
Aperçu
- Le revêtement en PVC offre une excellente adhérence et flexibilité, même dans les températures les plus froides
- La conception à deux couches donne à l’utilisateur :
- L’extérieur en nylon flexible protège contre les risques mécaniques, y compris les coupures, et épouse la main pour une dextérité maximale
- Intérieur en acrylique doux et isolant pour plus de confort et de chaleur
- ActivArmr 97-631 est unique sur le marché en offrant à l’utilisateur une combinaison unique de chaleur, de dextérité et de flexibilité qui vous permet de ressentir tout sauf le froid.
- Pour un gant résistant au froid qui vous permet de vous attaquer à tout, de la transformation des aliments à la construction extérieure, ne cherchez pas plus loin que ce modèle d’ActivArmr. Son mélange tricoté de matériaux thermiques donnera à votre charge de travail hivernale une allure un peu plus lumineuse.