Motion
97681080

ANSELL
97681080

Gants imperméables résistants aux coupures ActivArmr® 97-681 - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, enduits
N° D’ARTICLE MI07643644
N° MFR97681080
Prix32.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
97681080

Gants imperméables résistants aux coupures ActivArmr® 97-681 - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, enduits
N° D’ARTICLE MI07643644
N° MFR97681080
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
Prix32.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Application
    Applications par temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Trempette complète enduite
  • Type de service
    Service moyen
  • EN388
    2231
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Pêche commerciale pétrolière et gazière, entreposage des aliments
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Numéro de catalogue du fabricant
    828505
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490084435
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM
  • CUP_NON
    20076490084435

Aperçu

Description du fabricant
97681080 ACTIVARMR 97681 TAILLE 8, 0
  • Le revêtement en PVC offre adhérence et flexibilité, même dans les températures les plus froides
  • La technologie RIPEL empêche les liquides de pénétrer, ce qui aide vos mains à rester au sec et au chaud plus longtemps
  • La conception à deux couches donne à l’utilisateur :
  • Extérieur en nylon souple revêtu de PVC pour protéger contre les risques liquides et mécaniques, y compris les coupures
  • Intérieur en acrylique doux et isolant pour plus de confort et de chaleur
  • ActivArmr 97-681 offre une combinaison de chaleur et de dextérité de pointe dans un gant résistant aux liquides
  • Assez mince pour manipuler de petits objets, mais assez protecteur pour les environnements difficiles, l’ActivArmr 97-681 vous aide à déjouer les éléments

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté