Motion
11738090

ANSELL
11738090

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826998 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/polyester/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07643680
N° MFR11738090
Prix20.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11738090

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826998 - taille Grand/9, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/polyester/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07643680
N° MFR11738090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    9, grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane et nitrile à base d’eau
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paumes et doigts enduits de polyuréthane et de nitrile à base d’eau
  • Type de service
    Service moyen
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO C
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, industrie du verre, machinerie et équipement, fabrication de métaux, équipement de transport
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/HPPE/polyester/élasthanne
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490448961
  • Matériel
    Polyuréthane et nitrile à base d’eau
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM
  • CUP_NON
    20076490448961

Aperçu

Description du fabricant
11738090 HYFLEX 11738 TAILLE 9, 0
  • Combinaison unique de laine INTERCEPT Technology®, de nylon, de Lycra® et de fibre de verre
  • Les fibres ultra résistantes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Approuvé par Oeko-Tex® 100
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté