Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1050
- Diamètre extérieur du moyeu2.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.37 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8750 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur5.4300 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.75 po
- Longueur de la dimension de stockage6.25 po
- Largeur de la dimension de stockage6.25 po
- Poids11.9 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Moyen de connexionGrille métallique
- Composant de couplageEnsemble de grille de couvercle
- Type de couplageRaccord de grille Blue-Flex
- Matériau du couvercleAcier
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Numéro de catalogue du fabricant697950863351
- Numéro CUP du fabricant697950863351
- Type de produitRaccords de grille complets
- SérieM10
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
Aperçu
- Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
- Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
- Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
- Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire