Motion
1090M10
Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1090 , diamètre extérieur du raccord 8.3900 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07643784
N° MFR1090M10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1090 , diamètre extérieur du raccord 8.3900 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07643784
N° MFR1090M10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1090
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.8700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.87 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    8.3900 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9 po
  • Poids
    55.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Ensemble de grille de couvercle
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    697950863269
  • Numéro CUP du fabricant
    697950863269
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Série
    M10
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur

Aperçu

Description du fabricant
1090T10 M CPLG, COUVERCLE, GRILLE ET 2 MOYEUX
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer