Motion
KIT4400
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Canette, contenant de 32 gal, capacité absorbante de 21 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07643952
N° MFRKIT4400
Prix335.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Canette, contenant de 32 gal, capacité absorbante de 21 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07643952
N° MFRKIT4400
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
Votre prix335.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    32 gal (É.-U.)
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    21 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Polyéthylène
  • Type de contenant
    Can
  • Liquides absorbés
    Carburants, huiles, autres liquides à base d’huile
  • Comprend
    4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE DÉVERSEMENT D’HUILE KIT4400 EN 32-GALLON
  • Our best kit for fuel and oil spills is packed with top-quality PIG Absorbents, but affordable enough to be stocked in all your spill-prone areas Oil-Only absorbents soak up oil, fuels and oil-based liquids but not a drop of water Basic container saves money when you don't need a UN Rated container for disposal of spent absorbents Bright yellow color is easy to locate in the event of a spill; non-threaded lid lifts off for fast, easy access Lightweight 100% polyethylene containers resists chemicals and keeps contents clean and dry; molded-in handles for easy carrying Temporary disposal bags with ties help make cleanup faster Tamperproof seal helps prevent pilfering of spill response supplies Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)