Motion
56C17D5322H

LEESON ELECTRIC
56C17D5322H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07645270
N° MFR56C17D5322H
Prix474.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D5322H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07645270
N° MFR56C17D5322H
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
Prix474.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.3500 po, 288.29 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Constructions en acier de gros calibre; démarrage du condensateur / fonctionnement du condensateur comme indiqué; protection thermique; comme indiqué; châssis 48Y et 48Yz avec 48/56 trous de montage du châssis; moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1725, 115/208-230 V, DP
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.8/6.4-6.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb;4.07 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B311
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856062024
  • Modèle
    56C17D5322H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856062024
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Volts à fréquence
    115/208/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1725RPM B311 DP 115/208-230V 56 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre Démarrage du condensateur/démarrage du condensateur comme indiqué Protection thermique, comme indiqué Les châssis 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de châssis