Motion
7205-B-2RS-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7205-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07649214
N° MFR7205-B-2RS-TVP
Prix330.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7205-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07649214
N° MFR7205-B-2RS-TVP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix330.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7205-B-XL-2RS-TVP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2650 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • CUP_NON
    4026677955739

Aperçu

Description du fabricant
7205-B-XL-2RS-TVP