Motion
647019

GRACO INC
647019

Husky™ Pompe en aluminium 1050 , 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po, 1/8 po de solides max., acier inoxydable 316 , aluminium, PTFE, section fluide en Santoprène, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en aluminium, siège antiretour en acier inoxydable, membrane Santoprène
N° D’ARTICLE MI07649867
N° MFR647019
Prix2,928.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
647019

Husky™ Pompe en aluminium 1050 , 50 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1 po, 1/8 po de solides max., acier inoxydable 316 , aluminium, PTFE, section fluide en Santoprène, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en aluminium, siège antiretour en acier inoxydable, membrane Santoprène
N° D’ARTICLE MI07649867
N° MFR647019
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
Prix2,928.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central, port d’extrémité
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24B628
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , aluminium, PTFE, Santoprene

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME 647019