Motion
7238-B-MP-UA

FAG (SCHAEFFLER)
7238-B-MP-UA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 55 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07649973
N° MFR7238-B-MP-UA
Prix12,750.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7238-B-MP-UA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 55 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07649973
N° MFR7238-B-MP-UA
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
Prix12,750.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7238-B-MP-UA
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801572163

Aperçu

Description du fabricant
7238-B-MP-UA