Motion
MAC-24POSC
Ventilateur sur pied conforme à la norme OSHA Master - diamètre : 24 po, commande directe, vitesse : 3, oscillant, couleur : noir, 1/3 hp, 120 V, 2.5 A, débit d’air : 3900 pi3/min, longueur de câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07652997
N° MFRMAC-24POSC
Prix309.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur sur pied conforme à la norme OSHA Master - diamètre : 24 po, commande directe, vitesse : 3, oscillant, couleur : noir, 1/3 hp, 120 V, 2.5 A, débit d’air : 3900 pi3/min, longueur de câble : 12 pi
N° D’ARTICLE MI07652997
N° MFRMAC-24POSC
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
Votre prix309.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Réglable
  • Profondeur globale
    32 po
  • Hauteur totale
    55 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Intensité
    2.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier équilibré
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/3 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    657888172420
  • Débit d’air maximal
    3900 pcm
  • Type de montage
    Piédestal
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Oscillation
  • Plage oscillante
    72 °
  • Phase
    1 ph
  • Vitesse
    3
  • Normes respectées
    ETL
  • CUP_NON
    657888172420
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MAC-24POSC MAÎTRE 24 PO OSC. VENTILATEUR À PIÉDESTAL
  • Protections conformes à l’OSHA
  • Modèles de piédestaux ronds et à trépied disponibles
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000+ pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs robustes, sans entretien, à 2 et 3 vitesses pour une longue durée de vie
  • Ensemble de roue en option (FPR-Wheelkit-B) et bagues de brouillard disponibles pour certains modèles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon