Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurMarron
- GradeGrain fin
- Description longueLa meule 66261114484 en spirale est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, une qualité de grain fin, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un type de meule en spirale, offrant une finition et un polissage fins constants.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3000 tr/min
- Quantité du colis2
- CUP_NON66261114484
- Type de roueConvolute
Aperçu
- La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
- Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Peut être utilisé humide ou sec; les lubrifiants, tels que l’huile soluble dans l’eau et l’huile brute, diminuent la chaleur et améliorent la finition et le lustre de la surface
- Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre
- Grain en carbure de silicium pour une coupe plus rapide et un motif de rayures plus fin et plus brillant; le grain fin offre une vitesse de coupe réduite et est recommandé pour de meilleures finitions et une meilleure tenue de la forme